曜日別特売

レディススラックス 1485

レディススラックス 1485 - ジーベックレディススラックス 1485 - ジーベックレディススラックス 1485 - ジーベックレディススラックス 1485 - ジーベック

高品質&低価格
丈夫でしなやかなT/Cツイル素材に、撥水加工とともに立体裁断で肩・腕のスムーズな動きを実現。
高品質&低価格でハードな現場にも人気の高いシリーズ。
新機能ポケット付きですっきりシルエットの女性用ノータックスラックス・女子ブルゾン等、女子アイテムも豊富!
シワになりにくく丈夫な素材。
ベロポケ。実用新案登録番号第3190800号。新登場のレディスノータックスラックスは、後ろピスポケットから「収納ポーチ」が飛び出す便利なポケットを装着。立ち座りが多い作業でも、携帯電話やスマートフォンに負担をかけず収納できます。

混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)74仕様べろポケ付種別スラックス生地T/Cツイル性別女性用内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308751631485ディープネイビー760~669219
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308751721485ディープネイビー964~709619
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308751881485ディープネイビー1168~7410019
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
308751971485ディープネイビー1372~7810419
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
308752061485ディープネイビー1578~8411019
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308752151485ディープネイビー1784~9011619
7,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308752241485ディープネイビー1990~9612219
7,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308752331485グレー760~669220
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308752421485グレー964~709620
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308752581485グレー1168~7410020
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308752671485グレー1372~7810420
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308752761485グレー1578~8411020
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308752851485グレー1784~9011620
7,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308752941485グレー1990~9612220
7,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308753031485ブルーグレー760~669243
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308753121485ブルーグレー964~709643
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
308753281485ブルーグレー1168~7410043
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
308753371485ブルーグレー1372~7810443
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
308753461485ブルーグレー1578~8411043
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
308753551485ブルーグレー1784~9011643
7,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308753641485ブルーグレー1990~9612243
7,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308753731485モスグリーン760~669261
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308753821485モスグリーン964~709661
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
308753981485モスグリーン1168~7410061
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308754071485モスグリーン1372~7810461
7,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308754161485モスグリーン1578~8411061
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
308754251485モスグリーン1784~9011661
7,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308754341485モスグリーン1990~9612261
7,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする