曜日別特売

レディスラットズボン 1486

レディスラットズボン 1486 - ジーベックレディスラットズボン 1486 - ジーベックレディスラットズボン 1486 - ジーベックレディスラットズボン 1486 - ジーベック

高品質&低価格
丈夫でしなやかなT/Cツイル素材に、撥水加工とともに立体裁断で肩・腕のスムーズな動きを実現。
高品質&低価格でハードな現場にも人気の高いシリーズ。
新機能ポケット付きですっきりシルエットの女性用ノータックスラックス・女子ブルゾン等、女子アイテムも豊富!
シワになりにくく丈夫な素材。
ベロポケ。実用新案登録番号第3190800号。新登場のレディスノータックスラックスは、後ろピスポケットから「収納ポーチ」が飛び出す便利なポケットを装着。立ち座りが多い作業でも、携帯電話やスマートフォンに負担をかけず収納できます。

混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)74仕様べろポケ付種別ズボン生地T/Cツイル性別女性用内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308754431486ディープネイビー760~669219
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308754521486ディープネイビー964~709619
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308754681486ディープネイビー1168~7410019
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308754771486ディープネイビー1372~7810419
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308754861486ディープネイビー1578~8411019
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308754951486ディープネイビー1784~9011619
7,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308755041486ディープネイビー1990~9612219
7,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308755131486グレー760~6612220
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308755221486グレー964~7012220
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308755381486グレー1168~7412220
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308755471486グレー1372~7812220
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308755561486グレー1578~8412220
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308755651486グレー1784~9012220
7,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308755741486グレー1990~9612220
7,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308755831486ブルーグレー760~6612243
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308755921486ブルーグレー964~7012243
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308756081486ブルーグレー1168~7412243
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308756171486ブルーグレー1372~7812243
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308756261486ブルーグレー1578~8412243
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308756351486ブルーグレー1784~9012243
7,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308756441486ブルーグレー1990~9612243
7,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308756531486モスグリーン760~6612261
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308756621486モスグリーン964~7012261
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308756781486モスグリーン1168~7412261
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308756871486モスグリーン1372~7812261
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
308756961486モスグリーン1578~8412261
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308757051486モスグリーン1784~9012261
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308757141486モスグリーン1990~9612261
7,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする