曜日別特売

ブルゾン 9800

ブルゾン 9800 - ジーベックブルゾン 9800 - ジーベックブルゾン 9800 - ジーベック

高綿混率で洗いに強い
形態安定加工を加えてアイロン不要で着られるシワになりにくいタフなワークウェア。
着心地のいい綿混素材に帯電防止加工を施して、職場のイメージまでアップさせてくれる清潔感あふれる爽やかライトカラーで提供します。
背中に3倍に広がり動きやすさをサポートするプリーツロン採用。
手帳などの小物が収納できる内ポケットが付いています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)綿55・ポリエステル45種別ブルゾン素材マチルダコットン材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308757239800グレーS
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308757329800グレーM
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308757489800グレーL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308757579800グレーLL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308757669800グレー3L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308757759800グレー4L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308757849800グレー5L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308757939800グレー6L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758029800モスグリーンS
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758189800モスグリーンM
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758279800モスグリーンL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758369800モスグリーンLL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758459800モスグリーン3L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758549800モスグリーン4L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758639800モスグリーン5L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758729800モスグリーン6L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758889800ミントグリーンS
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308758979800ミントグリーンM
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308759069800ミントグリーンL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308759159800ミントグリーンLL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308759249800ミントグリーン3L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308759339800ミントグリーン4L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308759429800ミントグリーン5L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308759589800ミントグリーン6L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする