CROSSZONEスラックス 7772

CROSSZONEスラックス 7772 - ジーベックCROSSZONEスラックス 7772 - ジーベックCROSSZONEスラックス 7772 - ジーベックCROSSZONEスラックス 7772 - ジーベック
(1件のレビュー)

魅力の収納力
肌触りのいいピーチ素材に抗菌防臭・帯電防止加工、ヒジやヒザの動きをスムーズにするアクションタックを採用した高機能ウェアに配された、使い勝手のいいたくさんのポケットの存在がさらに機能性を高めてくれます。
肌触りに優れた丈夫な素材。
ヒザ部分はアクションダーツで曲げ伸ばしがスムーズです。

混率(%)ポリエステル65・綿35種別スラックス素材T/Cツイルピーチ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308781467772コン7081
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308781557772コン7381
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308781647772コン7681
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308781737772コン7981
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308781827772コン8281
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308781987772コン8581
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308782077772コン8881
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308782167772コン9181
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308782257772コン9581
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308782437772コン10081
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308782527772コン10581
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308782687772コン11081
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308782777772コン11581
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308782867772コン12081
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308782957772ブルーグレー7081
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783047772ブルーグレー7381
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783137772ブルーグレー7681
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783227772ブルーグレー7981
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783387772ブルーグレー8281
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783477772ブルーグレー8581
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783567772ブルーグレー8881
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783657772ブルーグレー9181
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783747772ブルーグレー9581
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308783927772ブルーグレー10081
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308784087772ブルーグレー10581
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308784177772ブルーグレー11081
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308784267772ブルーグレー11581
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308784357772ブルーグレー12081
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308784447772モスグリーン7081
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308784537772モスグリーン7381
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308784627772モスグリーン7681
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308784787772モスグリーン7981
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308784877772モスグリーン8281
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308784967772モスグリーン8581
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308785057772モスグリーン8881
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308785147772モスグリーン9181
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308785237772モスグリーン9581
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308785487772モスグリーン10081
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308785577772モスグリーン10581
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308785667772モスグリーン11081
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308785757772モスグリーン11581
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308785847772モスグリーン12081
8,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308785937772アーミーグリーン7081
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308786027772アーミーグリーン7381
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308786187772アーミーグリーン7681
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308786277772アーミーグリーン7981
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308786367772アーミーグリーン8281
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308786457772アーミーグリーン8581
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308786547772アーミーグリーン8881
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308786637772アーミーグリーン9181
8,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30878697
2022-01-06
用途: 作業着
サービス業

いいと思います。履きやすい、動きやすい、買いに行かなくて済む。社員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする