曜日別特売

ブルゾン 2100

ブルゾン 2100 - ジーベックブルゾン 2100 - ジーベックブルゾン 2100 - ジーベックブルゾン 2100 - ジーベックブルゾン 2100 - ジーベックブルゾン 2100 - ジーベックブルゾン 2100 - ジーベック

ストレッチ素材+撥水・形態安定加工
伸縮性に優れたストレッチサージを使用し、形態安定加工に撥水撥油加工を加えて、油や汚れに強いお手入れ簡単作業服。
汚れに強く伸縮性に優れるとともに、帯電防止作業服でもある、土木・建築や運送、工場と幅広い職場に対応します。
伸縮性に優れた丈夫な素材。
手帳などの小物を収納できる内ポケット付きで収納力アップ。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン付きです。
撥油加工を施しているので雨や汚れた水、油をはじきます。、

混率(%)ポリエステル65・綿35種別ブルゾン素材ストレッチサージ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308796682100アイボリーS
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308796772100アイボリーM
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308796862100アイボリーL
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308796952100アイボリーLL
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797042100アイボリー3L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797132100アイボリー4L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797222100アイボリー5L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797382100アイボリー6L
13,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
308797472100バイオレットS
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797562100バイオレットM
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797652100バイオレットL
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797742100バイオレットLL
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797832100バイオレット3L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308797922100バイオレット4L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798082100バイオレット5L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798172100バイオレット6L
13,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
308798262100モスグリーンS
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798352100モスグリーンM
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798442100モスグリーンL
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798532100モスグリーンLL
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798622100モスグリーン3L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798782100モスグリーン4L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798872100モスグリーン5L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308798962100モスグリーン6L
13,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
308799052100パープルS
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308799142100パープルM
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308799232100パープルL
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308799322100パープルLL
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308799482100パープル3L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308799572100パープル4L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308799662100パープル5L
13,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
308799752100パープル6L
13,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする