曜日別特売

スラックス 2120

スラックス 2120 - ジーベックスラックス 2120 - ジーベックスラックス 2120 - ジーベックスラックス 2120 - ジーベック

ストレッチ素材+撥水・形態安定加工
伸縮性に優れたストレッチサージを使用し、形態安定加工に撥水撥油加工を加えて、油や汚れに強いお手入れ簡単作業服。
汚れに強く伸縮性に優れるとともに、帯電防止作業服でもある、土木・建築や運送、工場と幅広い職場に対応します。
伸縮性に優れた丈夫な素材。
撥油加工を施しているので雨や汚れた水、油をはじきます。、

混率(%)ポリエステル65・綿35種別スラックス素材ストレッチサージ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308803072120アイボリー7078
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308803162120アイボリー7378
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308803252120アイボリー7678
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308803342120アイボリー7978
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308803432120アイボリー8278
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308803522120アイボリー8578
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308803682120アイボリー8878
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308803772120アイボリー9178
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308803862120アイボリー9578
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308804042120アイボリー10076
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308804132120アイボリー10576
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308804222120アイボリー11076
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308804382120アイボリー11576
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308804472120アイボリー12076
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308804562120バイオレット7078
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308804652120バイオレット7378
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308804742120バイオレット7678
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308804832120バイオレット7978
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308804922120バイオレット8278
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308805082120バイオレット8578
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308805172120バイオレット8878
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308805262120バイオレット9178
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308805352120バイオレット9578
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308805532120バイオレット10076
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308805622120バイオレット10576
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308805782120バイオレット11076
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308805872120バイオレット11576
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308805962120バイオレット12076
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308806052120モスグリーン7078
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308806142120モスグリーン7378
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308806232120モスグリーン7678
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308806322120モスグリーン7978
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308806482120モスグリーン8278
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308806572120モスグリーン8578
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308806662120モスグリーン8878
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308806752120モスグリーン9178
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308806842120モスグリーン9578
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308807022120モスグリーン10076
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308807182120モスグリーン10576
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308807272120モスグリーン11076
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308807362120モスグリーン11576
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308807452120モスグリーン12076
10,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
308807542120パープル7078
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308807632120パープル7378
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308807722120パープル7678
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308807882120パープル7978
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308807972120パープル8278
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308808062120パープル8578
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308808152120パープル8878
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308808242120パープル9178
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする