曜日別特売

ラットズボン 2130

ラットズボン 2130 - ジーベックラットズボン 2130 - ジーベックラットズボン 2130 - ジーベックラットズボン 2130 - ジーベック

ストレッチ素材+撥水・形態安定加工
伸縮性に優れたストレッチサージを使用し、形態安定加工に撥水撥油加工を加えて、油や汚れに強いお手入れ簡単作業服。
汚れに強く伸縮性に優れるとともに、帯電防止作業服でもある、土木・建築や運送、工場と幅広い職場に対応します。
伸縮性に優れた丈夫な素材。
撥油加工を施しているので雨や汚れた水、油をはじきます。、

混率(%)ポリエステル65・綿35種別ズボン素材ストレッチサージ内容量1本
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308809032130アイボリー7078
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809122130アイボリー7378
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809282130アイボリー7678
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809372130アイボリー7978
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809462130アイボリー8278
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809552130アイボリー8578
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809642130アイボリー8878
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809732130アイボリー9178
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809822130アイボリー9578
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308809982130アイボリー10076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810072130アイボリー10576
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810162130アイボリー11076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810252130アイボリー11576
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810342130アイボリー12076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810432130バイオレット7078
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810522130バイオレット7378
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810682130バイオレット7678
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810772130バイオレット7978
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810862130バイオレット8278
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308810952130バイオレット8578
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811042130バイオレット8878
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811132130バイオレット9178
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811222130バイオレット9578
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811472130バイオレット10076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811562130バイオレット10576
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811652130バイオレット11076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811742130バイオレット11576
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811832130バイオレット12076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308811922130モスグリーン7078
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812082130モスグリーン7378
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812172130モスグリーン7678
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812262130モスグリーン7978
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812352130モスグリーン8278
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812442130モスグリーン8578
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812532130モスグリーン8878
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812622130モスグリーン9178
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812782130モスグリーン9578
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308812962130モスグリーン10076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813052130モスグリーン10576
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813142130モスグリーン11076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813232130モスグリーン11576
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813322130モスグリーン12076
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813482130パープル7078
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813572130パープル7378
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813662130パープル7678
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813752130パープル7978
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813842130パープル8278
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308813932130パープル8578
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308814022130パープル8878
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308814182130パープル9178
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする