曜日別特売

トリプルファイブブルゾン 1600

トリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベックトリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベックトリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベックトリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベックトリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベックトリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベックトリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベック

5ポケットの収納力
立体裁断で腕の動きをスムーズにするNEWバンザイカットに、さらに動きやすく進化したNEWプリーツロンを採用。
落下の心配がないファスナー付き5ポケット仕様で収納力もアップして、タフな現場から工場作業までオールマイティーにサポートします。
丈夫でシワになりにくく緩かな素材。
逆立ちしても落ちない、安心機能5つのポケット全てにファスナー付きで安心。
立体裁断で動きやすい。NEWバンザイカットで作業性が向上。
背中NEWプリーツ採用しています。NEWプリーツロンは5cmの伸び幅で激しい動きに対応。
右胸の上部ポケットは、深めで長いものもすっぽり収納。
前タテなしのフロントファスナー仕様でシャープなフロントに。
ハイグレードの「Xシリーズ」専用の立体ブランドネームタグ。
左胸には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
袖口には丈夫な金属ドット釦を隠しボタン仕様で使用しています。
左胸ポケットには使い分けできるペン差し専用ポケット付き。ペン差し専用ポケットなので便利に使い分けができます。
背メッシュ・衿に赤ニットラインテープ採用。

混率(%)ポリエステル90・綿10種別ブルゾン素材裏綿ツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12.5×17内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308864151600シルバーグレーS
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308864241600シルバーグレーM
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308864331600シルバーグレーL
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308864421600シルバーグレーLL
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308864581600シルバーグレー3L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308864671600シルバーグレー4L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308864761600シルバーグレー5L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308864851600シルバーグレー6L
10,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
308864941600チャコールグレーS
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865031600チャコールグレーM
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865121600チャコールグレーL
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865281600チャコールグレーLL
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865371600チャコールグレー3L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865461600チャコールグレー4L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865551600チャコールグレー5L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865641600チャコールグレー6L
10,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
308865731600ブルーS
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865821600ブルーM
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308865981600ブルーL
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866071600ブルーLL
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866161600ブルー3L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866251600ブルー4L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866341600ブルー5L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866431600ブルー6L
10,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
308866521600クロS
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866681600クロM
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866771600クロL
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866861600クロLL
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308866951600クロ3L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308867041600クロ4L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308867131600クロ5L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308867221600クロ6L
10,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする