曜日別特売

トリプルファイブピタリティスラックス 1602

トリプルファイブピタリティスラックス 1602 - ジーベックトリプルファイブピタリティスラックス 1602 - ジーベックトリプルファイブピタリティスラックス 1602 - ジーベックトリプルファイブピタリティスラックス 1602 - ジーベックトリプルファイブピタリティスラックス 1602 - ジーベックトリプルファイブピタリティスラックス 1602 - ジーベック

5ポケットの収納力
立体裁断で腕の動きをスムーズにするNEWバンザイカットに、さらに動きやすく進化したNEWプリーツロンを採用。
落下の心配がないファスナー付き5ポケット仕様で収納力もアップして、タフな現場から工場作業までオールマイティーにサポートします。
丈夫でシワになりにくく緩かな素材。
逆立ちしても落ちない、安心機能5つのポケット全てにファスナー付きで安心。
右後にのみ配したバックポkrットもファスナー付き。
すっきり、ラクラクNEWピタリティウエストゴム仕様。
NEWピタリティのウエストゴムはジーベックのロゴ入り。
パンツは動きやすくすっきりはけるノータック仕様です。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

混率(%)ポリエステル90・綿10股下(cm)80種別スラックス素材裏綿ツイル内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308867381602シルバーグレー70
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308867471602シルバーグレー73
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308867561602シルバーグレー76
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308867651602シルバーグレー79
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308867741602シルバーグレー82
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308867831602シルバーグレー85
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308867921602シルバーグレー88
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308868081602シルバーグレー91
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308868171602シルバーグレー95
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308868261602シルバーグレー100
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308868351602シルバーグレー105
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308868441602シルバーグレー110
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308868531602シルバーグレー115
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308868621602シルバーグレー120
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308868781602チャコールグレー70
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308868871602チャコールグレー73
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308868961602チャコールグレー76
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308869051602チャコールグレー79
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308869141602チャコールグレー82
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308869231602チャコールグレー85
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308869321602チャコールグレー88
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308869481602チャコールグレー91
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308869571602チャコールグレー95
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308869661602チャコールグレー100
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308869751602チャコールグレー105
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308869841602チャコールグレー110
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308869931602チャコールグレー115
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308870021602チャコールグレー120
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308870181602ブルー70
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308870271602ブルー73
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308870361602ブルー76
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308870451602ブルー79
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308870541602ブルー82
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308870631602ブルー85
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308870721602ブルー88
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308870881602ブルー91
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308870971602ブルー95
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308871061602ブルー100
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308871151602ブルー105
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308871241602ブルー110
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308871331602ブルー115
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308871421602ブルー120
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
308871581602クロ70
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308871671602クロ73
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308871761602クロ76
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308871851602クロ79
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308871941602クロ82
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308872031602クロ85
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308872121602クロ88
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308872281602クロ91
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする