曜日別特売

裏綿ツータックスラックス 1332

裏綿ツータックスラックス 1332 - ジーベック裏綿ツータックスラックス 1332 - ジーベック裏綿ツータックスラックス 1332 - ジーベック裏綿ツータックスラックス 1332 - ジーベック

雨や水をはじきムレにくい、冬快適の裏綿作業服
暖かくムレにくい裏綿素材に撥水加工を施し、雨や水にも強い秋冬に向けた作業服としての評価が高いワークウェアです。
幅広い職場に対応するオーソドックスデザインにワークの基本機能を備え、コストパフォーマンス的にも優等生の裏綿作業服です。
冬場に快適な通気性の良い裏綿素材。

混率(%)ポリエステル90・綿10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・綿35種別ツータックスラックス素材裏綿内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308881741332コン7078
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308881831332コン7378
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308881921332コン7678
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308882081332コン7978
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308882171332コン8278
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308882261332コン8578
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308882351332コン8878
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308882441332コン9178
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308882531332コン9578
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308882781332コン10076
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308882871332コン10576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308882961332コン11076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308883051332コン11576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308883141332コン12076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308883231332ベージュ7078
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308883321332ベージュ7378
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308883481332ベージュ7678
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308883571332ベージュ7978
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308883661332ベージュ8278
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308883751332ベージュ8578
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308883841332ベージュ8878
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308883931332ベージュ9178
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308884021332ベージュ9578
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308884271332ベージュ10076
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308884361332ベージュ10576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308884451332ベージュ11076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308884541332ベージュ11576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308884631332ベージュ12076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308884721332グリーン7078
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308884881332グリーン7378
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308884971332グリーン7678
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308885061332グリーン7978
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308885151332グリーン8278
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308885241332グリーン8578
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308885331332グリーン8878
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308885421332グリーン9178
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308885581332グリーン9578
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308885761332グリーン10076
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308885851332グリーン10576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308885941332グリーン11076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308886031332グリーン11576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308886121332グリーン12076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
308886281332ペールグリーン7078
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308886371332ペールグリーン7378
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308886461332ペールグリーン7678
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308886551332ペールグリーン7978
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308886641332ペールグリーン8278
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308886731332ペールグリーン8578
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308886821332ペールグリーン8878
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308886981332ペールグリーン9178
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする