裏面ツータックラットズボン 1333

裏面ツータックラットズボン 1333 - ジーベック裏面ツータックラットズボン 1333 - ジーベック裏面ツータックラットズボン 1333 - ジーベック裏面ツータックラットズボン 1333 - ジーベック

雨や水をはじきムレにくい、冬快適の裏綿作業服
暖かくムレにくい裏綿素材に撥水加工を施し、雨や水にも強い秋冬に向けた作業服としての評価が高いワークウェアです。
幅広い職場に対応するオーソドックスデザインにワークの基本機能を備え、コストパフォーマンス的にも優等生の裏綿作業服です。
冬場に快適な通気性の良い裏綿素材。

混率(%)ポリエステル90・綿10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・綿35種別ツータックズボン素材裏綿内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308887771333コン7078
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308887861333コン7378
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308887951333コン7678
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888041333コン7978
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888131333コン8278
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888221333コン8578
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888381333コン8878
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888471333コン9178
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888561333コン9578
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888741333コン10076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888831333コン10576
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308888921333コン11076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889081333コン11576
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889171333コン12076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889261333ベージュ7078
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889351333ベージュ7378
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889441333ベージュ7678
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889531333ベージュ7978
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889621333ベージュ8278
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889781333ベージュ8578
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889871333ベージュ8878
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308889961333ベージュ9178
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890051333ベージュ9578
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890231333ベージュ10076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890321333ベージュ10576
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890481333ベージュ11076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890571333ベージュ11576
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890661333ベージュ12076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890751333グリーン7078
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890841333グリーン7378
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308890931333グリーン7678
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891021333グリーン7978
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891181333グリーン8278
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891271333グリーン8578
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891361333グリーン8878
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891451333グリーン9178
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891541333グリーン9578
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891721333グリーン10076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891881333グリーン10576
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308891971333グリーン11076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892061333グリーン11576
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892151333グリーン12076
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892241333ペールグリーン7078
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892331333ペールグリーン7378
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892421333ペールグリーン7678
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892581333ペールグリーン7978
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892671333ペールグリーン8278
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892761333ペールグリーン8578
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892851333ペールグリーン8878
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308892941333ペールグリーン9178
8,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする