曜日別特売

帯電防止ブルゾン 1000

帯電防止ブルゾン 1000 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1000 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1000 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1000 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1000 - ジーベック

JIS規格合格の帯電防止作業服。
裏綿素材を使ったJIS規格適合の帯電防止作業服。
暖かな裏綿素材に撥水加工を加えて、雨や水をはじき、形状安定加工よりシワになりにくく、繰り返しの洗濯にも強く、「裏綿仕様の帯電防止作業服」としてロングセラーを続けています。
帯電防止加工を施した緩かな生地。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズ対応。
便利な内ポケットが付いて収納力アップ。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル75・綿25、(表綿)ポリエステル85・綿15、(裏綿)ポリエステル65・綿35種別ブルゾン素材交織裏綿材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308893731000コンS
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308893821000コンM
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308893981000コンL
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308894071000コンLL
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308894161000コン3L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308894251000コン4L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308894341000コン5L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308894431000コン6L
12,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
308894521000バイオレットS
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308894681000バイオレットM
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308894771000バイオレットL
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308894861000バイオレットLL
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308894951000バイオレット3L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308895041000バイオレット4L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308895131000バイオレット5L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308895221000バイオレット6L
12,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
308895381000グリーンS
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308895471000グリーンM
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308895561000グリーンL
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308895651000グリーンLL
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308895741000グリーン3L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308895831000グリーン4L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308895921000グリーン5L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308896081000グリーン6L
12,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
308896171000モスグリーンS
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308896261000モスグリーンM
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308896351000モスグリーンL
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308896441000モスグリーンLL
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
308896531000モスグリーン3L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308896621000モスグリーン4L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308896781000モスグリーン5L
12,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308896871000モスグリーン6L
12,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする