曜日別特売

帯電防止ブルゾン 1010

帯電防止ブルゾン 1010 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1010 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1010 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1010 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1010 - ジーベック帯電防止ブルゾン 1010 - ジーベック

JIS規格合格の帯電防止作業服。
裏綿素材を使ったJIS規格適合の帯電防止作業服。
暖かな裏綿素材に撥水加工を加えて、雨や水をはじき、形状安定加工よりシワになりにくく、繰り返しの洗濯にも強く、「裏綿仕様の帯電防止作業服」としてロングセラーを続けています。
帯電防止加工を施した緩かな生地。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズ対応。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル75・綿25、(表綿)ポリエステル85・綿15、(裏綿)ポリエステル65・綿35種別ブルゾン素材交織裏綿材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308896961010コンS
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897051010コンM
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897141010コンL
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897231010コンLL
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897321010コン3L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897481010コン4L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897571010コン5L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897661010コン6L
13,200
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
308897751010バイオレットS
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897841010バイオレットM
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308897931010バイオレットL
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898021010バイオレットLL
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898181010バイオレット3L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898271010バイオレット4L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898361010バイオレット5L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898451010バイオレット6L
13,200
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
308898541010グリーンS
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898631010グリーンM
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898721010グリーンL
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898881010グリーンLL
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308898971010グリーン3L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899061010グリーン4L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899151010グリーン5L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899241010グリーン6L
13,200
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
308899331010モスグリーンS
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899421010モスグリーンM
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899581010モスグリーンL
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899671010モスグリーンLL
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899761010モスグリーン3L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899851010モスグリーン4L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308899941010モスグリーン5L
13,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308900031010モスグリーン6L
13,200
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする