曜日別特売

帯電防止ツータックラットズボン 1030

帯電防止ツータックラットズボン 1030 - ジーベック帯電防止ツータックラットズボン 1030 - ジーベック帯電防止ツータックラットズボン 1030 - ジーベック帯電防止ツータックラットズボン 1030 - ジーベック帯電防止ツータックラットズボン 1030 - ジーベック

JIS規格合格の帯電防止作業服。
裏綿素材を使ったJIS規格適合の帯電防止作業服。
暖かな裏綿素材に撥水加工を加えて、雨や水をはじき、形状安定加工よりシワになりにくく、繰り返しの洗濯にも強く、「裏綿仕様の帯電防止作業服」としてロングセラーを続けています。
帯電防止加工を施した緩かな生地。
右ラットポケットにはファスナーポケット付き。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル75・綿25、(表綿)ポリエステル85・綿15、(裏綿)ポリエステル65・綿35種別ツータックズボン素材交織裏綿内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308905721030コン7078
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308905881030コン7378
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308905971030コン7678
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308906061030コン7978
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308906151030コン8278
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308906241030コン8578
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308906331030コン8878
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308906421030コン9178
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308906581030コン9578
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308906761030コン10076
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308906851030コン10576
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308906941030コン11076
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308907031030コン11576
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308907121030コン12076
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308907281030バイオレット7078
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308907371030バイオレット7378
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308907461030バイオレット7678
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308907551030バイオレット7978
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308907641030バイオレット8278
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308907731030バイオレット8578
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308907821030バイオレット8878
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308907981030バイオレット9178
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308908071030バイオレット9578
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308908251030バイオレット10076
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308908341030バイオレット10576
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308908431030バイオレット11076
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308908521030バイオレット11576
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308908681030バイオレット12076
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308908771030グリーン7078
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308908861030グリーン7378
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308908951030グリーン7678
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308909041030グリーン7978
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308909131030グリーン8278
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308909221030グリーン8578
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308909381030グリーン8878
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308909471030グリーン9178
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308909561030グリーン9578
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308909741030グリーン10076
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308909831030グリーン10576
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308909921030グリーン11076
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308910081030グリーン11576
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308910171030グリーン12076
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308910261030モスグリーン7078
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308910351030モスグリーン7378
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308910441030モスグリーン7678
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308910531030モスグリーン7978
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308910621030モスグリーン8278
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308910781030モスグリーン8578
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308910871030モスグリーン8878
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308910961030モスグリーン9178
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする