曜日別特売

ブルゾン 7100

ブルゾン 7100 - ジーベックブルゾン 7100 - ジーベックブルゾン 7100 - ジーベックブルゾン 7100 - ジーベックブルゾン 7100 - ジーベックブルゾン 7100 - ジーベックブルゾン 7100 - ジーベックブルゾン 7100 - ジーベック
(1件のレビュー)

寒冷地で絶大な人気
綿混率を高めた吸汗性の高い裏綿素材に、抗菌防臭加工と帯電防止加工を加えた機能性で、使い勝手のいいワークウェアとして評価をいただいています。
室内外を問わず、広い職場に対応しています。
暖かで、熱にも強い高機能素材。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
タバコの火などにも溶けにくい難溶融加工を施しています。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付きです。

混率(%)ポリエステル90・ウール10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・ウール35種別ブルゾン素材裏ウール材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×16.5内容量1着
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308916227100コンS
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308916387100コンM
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308916477100コンL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308916567100コンLL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308916657100コン3L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308916747100コン4L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308916837100コン5L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308916927100コン6L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308917087100グレーS
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308917177100グレーM
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308917267100グレーL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308917357100グレーLL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308917447100グレー3L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308917537100グレー4L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308917627100グレー5L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308917787100グレー6L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308917877100ベージュS
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308917967100ベージュM
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308918057100ベージュL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308918147100ベージュLL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308918237100ベージュ3L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308918327100ベージュ4L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308918487100ベージュ5L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308918577100ベージュ6L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308919457100グリーンS
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308919547100グリーンM
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308919637100グリーンL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308919727100グリーンLL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308919887100グリーン3L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308919977100グリーン4L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308920067100グリーン5L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308920157100グリーン6L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308920247100エメラルドグリーンS
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308920337100エメラルドグリーンM
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308920427100エメラルドグリーンL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308920587100エメラルドグリーンLL
15,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
308920677100エメラルドグリーン3L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308920767100エメラルドグリーン4L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308920857100エメラルドグリーン5L
15,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
308920947100エメラルドグリーン6L
15,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
308918667100マスタードS
15,600
取扱い終了
308918757100マスタードM
15,600
取扱い終了
308918847100マスタードL
15,600
取扱い終了
308918937100マスタードLL
15,600
取扱い終了
308919027100マスタード3L
15,600
取扱い終了
308919187100マスタード4L
15,600
取扱い終了
308919277100マスタード5L
15,600
取扱い終了
308919367100マスタード6L
15,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30891753
2021-07-13
用途: 営業回り、作業時、いつでも
建設業・工事業

15年この商品愛用しております。洗剤を汚れた部分に付けて洗濯すれば、グリスや油汚れが付着してもほぼほぼ落ちる。耐久性は抜群、とにかく生地が強いのでかなりの年数着られる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする