曜日別特売

スラックス 7120

スラックス 7120 - ジーベックスラックス 7120 - ジーベックスラックス 7120 - ジーベックスラックス 7120 - ジーベックスラックス 7120 - ジーベック
(1件のレビュー)

寒冷地で絶大な人気
綿混率を高めた吸汗性の高い裏綿素材に、抗菌防臭加工と帯電防止加工を加えた機能性で、使い勝手のいいワークウェアとして評価をいただいています。
室内外を問わず、広い職場に対応しています。
暖かで、熱にも強い高機能素材。

混率(%)ポリエステル90・ウール10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・ウール35種別スラックス素材裏ウール内容量1本
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308921037120コン7078
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921127120コン7378
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921287120コン7678
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921377120コン7978
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921467120コン8278
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921557120コン8578
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921647120コン8878
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921737120コン9178
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921827120コン9578
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308921987120コン10076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922077120コン10576
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922167120コン11076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922257120コン11576
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922347120コン12076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922437120グレー7078
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922527120グレー7378
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922687120グレー7678
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922777120グレー7978
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922867120グレー8278
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308922957120グレー8578
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923047120グレー8878
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923137120グレー9178
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923227120グレー9578
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923387120グレー10076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923477120グレー10576
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923567120グレー11076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923657120グレー11576
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923747120グレー12076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923837120ベージュ7078
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308923927120ベージュ7378
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924087120ベージュ7678
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924177120ベージュ7978
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924267120ベージュ8278
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924357120ベージュ8578
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924447120ベージュ8878
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924537120ベージュ9178
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924627120ベージュ9578
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924787120ベージュ10076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924877120ベージュ10576
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308924967120ベージュ11076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308925057120ベージュ11576
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308925147120ベージュ12076
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308926727120グリーン7078
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308926887120グリーン7378
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308926977120グリーン7678
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308927067120グリーン7978
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308927157120グリーン8278
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308927247120グリーン8578
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308927337120グリーン8878
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308927427120グリーン9178
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30892347
2021-06-01
用途: 営業回り、作業時、いつでも
有限会社平間重機建設業・工事業

15年この商品を着用しています。そのほかの商品は考えられません。着心地、耐久性、汚れ落ちの良さ、抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする