曜日別特売

ラグランブルゾン 7550

ラグランブルゾン 7550 - ジーベックラグランブルゾン 7550 - ジーベックラグランブルゾン 7550 - ジーベックラグランブルゾン 7550 - ジーベックラグランブルゾン 7550 - ジーベックラグランブルゾン 7550 - ジーベックラグランブルゾン 7550 - ジーベックラグランブルゾン 7550 - ジーベック

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
ストレッチ性のあるポリエステルツイル生地を使用しています。
立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットを採用しています。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
立体裁断で肩・腕の動きがスムーズです。
肩にはデザイン性と補強効果のあるラグラン袖。
袖口は先打ちドット釦採用で、ボタンが隠れてフラットに。
左胸ポケットには二重構造で内ポケットに携帯電話をすっきり収納。
左胸には便利なペン差し専用ポケットも付いています。
ポケットのフラップには視認性を高める反射材でバイビング。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
深さのある胸ポケットには長財布もすっぽり収納できます。

混率(%)ポリエステル100種別ブルゾン素材ポリエステルツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308967577550コンS
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308967667550コンM
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308967757550コンL
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308967847550コンLL
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308967937550コン3L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968027550コン4L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968187550コン5L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968277550コン6L
9,400
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
308968367550シルバーグレーS
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968457550シルバーグレーM
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968547550シルバーグレーL
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968637550シルバーグレーLL
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968727550シルバーグレー3L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968887550シルバーグレー4L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308968977550シルバーグレー5L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308969157550ブルーS
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308969247550ブルーM
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308969337550ブルーL
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308969427550ブルーLL
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308969587550ブルー3L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308969677550ブルー4L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308969767550ブルー5L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308969947550モスグリーンS
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308970037550モスグリーンM
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308970127550モスグリーンL
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308970287550モスグリーンLL
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308970377550モスグリーン3L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308970467550モスグリーン4L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308970557550モスグリーン5L
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
308970647550モスグリーン6L
9,400
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
308969067550シルバーグレー6L
9,400
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
308969857550ブルー6L
9,400
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする