曜日別特売

ラグランツータックラットズボン 7553

ラグランツータックラットズボン 7553 - ジーベックラグランツータックラットズボン 7553 - ジーベックラグランツータックラットズボン 7553 - ジーベックラグランツータックラットズボン 7553 - ジーベック

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
ジャストウエスト仕様で、太いベルトループも特長です。

混率(%)ポリエステル100種別ツータックズボン素材ポリエステルツイル内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308976337553コン7078
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308976427553コン7378
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308976587553コン7678
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308976677553コン7978
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308976767553コン8278
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308976857553コン8578
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308976947553コン8878
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977037553コン9178
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977127553コン9578
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977287553コン10076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977377553コン10576
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977467553コン11076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977557553コン11576
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977647553コン12076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977737553シルバーグレー7078
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977827553シルバーグレー7378
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308977987553シルバーグレー7678
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978077553シルバーグレー7978
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978167553シルバーグレー8278
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978257553シルバーグレー8578
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978347553シルバーグレー8878
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978437553シルバーグレー9178
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978527553シルバーグレー9578
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978687553シルバーグレー10076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978777553シルバーグレー10576
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978867553シルバーグレー11076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308978957553シルバーグレー11576
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979047553シルバーグレー12076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979137553ブルー7078
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979227553ブルー7378
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979387553ブルー7678
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979477553ブルー7978
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979567553ブルー8278
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979657553ブルー8578
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979747553ブルー8878
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979837553ブルー9178
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308979927553ブルー9578
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980087553ブルー10076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980177553ブルー10576
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980267553ブルー11076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980357553ブルー11576
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980447553ブルー12076
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980537553モスグリーン7078
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980627553モスグリーン7378
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980787553モスグリーン7678
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980877553モスグリーン7978
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308980967553モスグリーン8278
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308981057553モスグリーン8578
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308981147553モスグリーン8878
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308981237553モスグリーン9178
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする