曜日別特売

ブルゾン 1200

ブルゾン 1200 - ジーベックブルゾン 1200 - ジーベックブルゾン 1200 - ジーベックブルゾン 1200 - ジーベックブルゾン 1200 - ジーベックブルゾン 1200 - ジーベックブルゾン 1200 - ジーベックブルゾン 1200 - ジーベック

水にも汚れにも、火熱にも強い
ポリエステル100%のストレッチサージに、火熱に強い難溶融加工、抗菌防臭加工、形態安定加工などを施した多機能ワークウェアは、工業製品や、製品加工などの職場で多く利用されています。
ブルゾンは、デザインの異なる2タイプをラインナップ。
汚れや熱にも強いストレッチ素材。
背中のプリーツロン。が激しい動きにもスムーズに対応。
小物が収納できる内ポケット付で収納力アップ。
タバコの火なども溶けにくい溶けにくい難溶融加工を施しています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル100種別ブルゾン素材ストレッチサージ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308981931200コンS
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982021200コンM
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982181200コンL
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982271200コンLL
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982361200コン3L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982451200コン4L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982541200コン5L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982631200コン6L
14,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
308982721200グレーS
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982881200グレーM
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308982971200グレーL
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983061200グレーLL
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983151200グレー3L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983241200グレー4L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983331200グレー5L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983421200グレー6L
14,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
308983581200バイオレットS
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983671200バイオレットM
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983761200バイオレットL
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983851200バイオレットLL
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308983941200バイオレット3L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984031200バイオレット4L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984121200バイオレット5L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984281200バイオレット6L
14,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
308984371200モスグリーンS
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984461200モスグリーンM
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984551200モスグリーンL
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984641200モスグリーンLL
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984731200モスグリーン3L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984821200モスグリーン4L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308984981200モスグリーン5L
14,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
308985071200モスグリーン6L
14,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする