スラックス 1220

スラックス 1220 - ジーベックスラックス 1220 - ジーベックスラックス 1220 - ジーベックスラックス 1220 - ジーベック

水にも汚れにも、火熱にも強い
ポリエステル100%のストレッチサージに、火熱に強い難溶融加工、抗菌防臭加工、形態安定加工などを施した多機能ワークウェアは、工業製品や、製品加工などの職場で多く利用されています。
ブルゾンは、デザインの異なる2タイプをラインナップ。
汚れや熱にも強いストレッチ素材。
タバコの火なども溶けにくい溶けにくい難溶融加工を施しています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル100種別スラックス素材ストレッチサージ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308988321220コン7078
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308988481220コン7378
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308988571220コン7678
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308988661220コン7978
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308988751220コン8278
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308988841220コン8578
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308988931220コン8878
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308989021220コン9178
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308989181220コン9578
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308989361220コン10076
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308989451220コン10576
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308989541220コン11076
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308989631220コン11576
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308989721220コン12076
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308989881220グレー7078
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308989971220グレー7378
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990061220グレー7678
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990151220グレー7978
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990241220グレー8278
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990331220グレー8578
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990421220グレー8878
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990581220グレー9178
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990671220グレー9578
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990851220グレー10076
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308990941220グレー10576
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308991031220グレー11076
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308991121220グレー11576
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308991281220グレー12076
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308991371220バイオレット7078
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308991461220バイオレット7378
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308991551220バイオレット7678
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308991641220バイオレット7978
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308991731220バイオレット8278
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308991821220バイオレット8578
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308991981220バイオレット8878
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308992071220バイオレット9178
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308992161220バイオレット9578
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308992341220バイオレット10076
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308992431220バイオレット10576
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308992521220バイオレット11076
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308992681220バイオレット11576
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308992771220バイオレット12076
11,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
308992861220モスグリーン7078
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308992951220モスグリーン7378
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308993041220モスグリーン7678
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308993131220モスグリーン7978
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308993221220モスグリーン8278
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308993381220モスグリーン8578
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308993471220モスグリーン8878
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308993561220モスグリーン9178
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする