曜日別特売

DF型プリーツロンジャンパー 7570

DF型プリーツロンジャンパー 7570 - ジーベックDF型プリーツロンジャンパー 7570 - ジーベックDF型プリーツロンジャンパー 7570 - ジーベックDF型プリーツロンジャンパー 7570 - ジーベックDF型プリーツロンジャンパー 7570 - ジーベックDF型プリーツロンジャンパー 7570 - ジーベックDF型プリーツロンジャンパー 7570 - ジーベックDF型プリーツロンジャンパー 7570 - ジーベック

2タイプの上着で幅広い職場に対応
伸縮性のあるストレッチサージに、防汚加工や撥水撥油加工、火熱に強い難溶融加工など多様な機能性を併せ持つ高機能ワークウェア。
動きやすいプリーツロンを採用した初期モデルで、その効果を広めた功労者的存在であり、今も根強い人気を誇っています。
汚れや熱にも強いストレッチ素材。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
手帳や小物を収納できる便利な内ポケットも付いています。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
タバコの火などにも溶けにくい難溶融加工しています。
撥水撥油加工を施しているので汚れた水や油をはじきます。

混率(%)ポリエステル100種別ジャンパー素材ストレッチサージ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×16.5内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309017727570コンS
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309017887570コンM
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309017977570コンL
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018067570コンLL
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018157570コン3L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018247570コン4L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018337570コン5L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018427570コン6L
13,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
309018587570ベージュS
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018677570ベージュM
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018767570ベージュL
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018857570ベージュLL
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309018947570ベージュ3L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019037570ベージュ4L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019127570ベージュ5L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019287570ベージュ6L
13,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
309019377570ブルーS
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019467570ブルーM
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019557570ブルーL
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019647570ブルーLL
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019737570ブルー3L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019827570ブルー4L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309019987570ブルー5L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309020077570ブルー6L
13,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
309020167570グリーンS
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309020257570グリーンM
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309020347570グリーンL
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309020437570グリーンLL
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309020527570グリーン3L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309020687570グリーン4L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309020777570グリーン5L
13,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
309020867570グリーン6L
13,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする