曜日別特売

プリーツロンスラックス 7576

プリーツロンスラックス 7576 - ジーベックプリーツロンスラックス 7576 - ジーベックプリーツロンスラックス 7576 - ジーベックプリーツロンスラックス 7576 - ジーベック

2タイプの上着で幅広い職場に対応
伸縮性のあるストレッチサージに、防汚加工や撥水撥油加工、火熱に強い難溶融加工など多様な機能性を併せ持つ高機能ワークウェア。
動きやすいプリーツロンを採用した初期モデルで、その効果を広めた功労者的存在であり、今も根強い人気を誇っています。
汚れや熱にも強いストレッチ素材。
タバコの火などにも溶けにくい難溶融加工しています。
撥水撥油加工を施しているので汚れた水や油をはじきます。

混率(%)ポリエステル100種別スラックス素材ストレッチサージ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309020957576コン7078
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021047576コン7378
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021137576コン7678
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021227576コン7978
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021387576コン8278
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021477576コン8578
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021567576コン8878
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021657576コン9178
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021747576コン9578
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309021927576コン10076
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309022087576コン10576
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309022177576コン11076
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309022267576コン11576
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309022357576コン12076
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309022447576ベージュ7078
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309022537576ベージュ7378
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309022627576ベージュ7678
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309022787576ベージュ7978
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309022877576ベージュ8278
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309022967576ベージュ8578
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309023057576ベージュ8878
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309023147576ベージュ9178
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309023237576ベージュ9578
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309023487576ベージュ10076
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309023577576ベージュ10576
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309023667576ベージュ11076
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309023757576ベージュ11576
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309023847576ベージュ12076
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309023937576ブルー7078
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024027576ブルー7378
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024187576ブルー7678
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024277576ブルー7978
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024367576ブルー8278
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024457576ブルー8578
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024547576ブルー8878
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024637576ブルー9178
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024727576ブルー9578
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309024977576ブルー10076
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309025067576ブルー10576
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309025157576ブルー11076
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309025247576ブルー11576
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309025337576ブルー12076
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309025427576グリーン7078
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309025587576グリーン7378
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309025677576グリーン7678
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309025767576グリーン7978
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309025857576グリーン8278
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309025947576グリーン8578
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309026037576グリーン8878
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
309026127576グリーン9178
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする