曜日別特売

プリーツロンラットズボン 7577

プリーツロンラットズボン 7577 - ジーベックプリーツロンラットズボン 7577 - ジーベックプリーツロンラットズボン 7577 - ジーベックプリーツロンラットズボン 7577 - ジーベックプリーツロンラットズボン 7577 - ジーベック

2タイプの上着で幅広い職場に対応
伸縮性のあるストレッチサージに、防汚加工や撥水撥油加工、火熱に強い難溶融加工など多様な機能性を併せ持つ高機能ワークウェア。
動きやすいプリーツロンを採用した初期モデルで、その効果を広めた功労者的存在であり、今も根強い人気を誇っています。
汚れや熱にも強いストレッチ素材。
ラットポケットが収納力を大きく高めます。
タバコの火などにも溶けにくい難溶融加工しています。
撥水撥油加工を施しているので汚れた水や油をはじきます。

混率(%)ポリエステル100種別ズボン素材ストレッチサージ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309026987577コン7078
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027077577コン7378
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027167577コン7678
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027257577コン7978
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027347577コン8278
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027437577コン8578
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027527577コン8878
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027687577コン9178
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027777577コン9578
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309027957577コン10076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028047577コン10576
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028137577コン11076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028227577コン11576
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028387577コン12076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028477577ベージュ7078
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028567577ベージュ7378
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028657577ベージュ7678
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028747577ベージュ7978
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028837577ベージュ8278
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309028927577ベージュ8578
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029087577ベージュ8878
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029177577ベージュ9178
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029267577ベージュ9578
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029447577ベージュ10076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029537577ベージュ10576
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029627577ベージュ11076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029787577ベージュ11576
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029877577ベージュ12076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309029967577ブルー7078
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030057577ブルー7378
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030147577ブルー7678
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030237577ブルー7978
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030327577ブルー8278
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030487577ブルー8578
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030577577ブルー8878
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030667577ブルー9178
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030757577ブルー9578
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309030937577ブルー10076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031027577ブルー10576
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031187577ブルー11076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031277577ブルー11576
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031367577ブルー12076
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031457577グリーン7078
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031547577グリーン7378
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031637577グリーン7678
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031727577グリーン7978
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031887577グリーン8278
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309031977577グリーン8578
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309032067577グリーン8878
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309032157577グリーン9178
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする