曜日別特売

ブルゾン 4990

ブルゾン 4990 - ジーベックブルゾン 4990 - ジーベックブルゾン 4990 - ジーベックブルゾン 4990 - ジーベックブルゾン 4990 - ジーベックブルゾン 4990 - ジーベックブルゾン 4990 - ジーベックブルゾン 4990 - ジーベック

軽量にして、しっかり肉厚・ソフトな風合い
肉厚ながら軽量でソフトな風合いというポリエステル100%のサージ生地の特性を活かした冬に最適のワークウェアです。
取り外しライナー付きで3シーズン対応のブルゾンもラインナップ。
プリーツロンも付いて動きやすさもバッチリです。
軽くて暖か、ソフトな風合い
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話をすっきり収納。
裏側にはムレにくいメッシュの背当てが付いています。
左袖には脱脂入れが作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
裾にはサイズ調整できるマジックテープ付き。

混率(%)ポリエステル100種別ブルゾン素材サージ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×16.5内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309046334990グレーS
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309046424990グレーM
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309046584990グレーL
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309046674990グレーLL
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309046764990グレー3L
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309046854990グレー4L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
309046944990グレー5L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
309047034990グレー6L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
309047124990チャコールグレーS
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309047284990チャコールグレーM
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309047374990チャコールグレーL
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309047464990チャコールグレーLL
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309047554990チャコールグレー3L
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309047644990チャコールグレー4L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
309047734990チャコールグレー5L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
309047824990チャコールグレー6L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
309047984990モスグリーンS
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309048074990モスグリーンM
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309048164990モスグリーンL
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309048254990モスグリーンLL
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309048344990モスグリーン3L
9,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
309048434990モスグリーン4L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
309048524990モスグリーン5L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
309048684990モスグリーン6L
9,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする