曜日別特売

ブルゾン 1780

ブルゾン 1780 - ジーベックブルゾン 1780 - ジーベックブルゾン 1780 - ジーベックブルゾン 1780 - ジーベックブルゾン 1780 - ジーベックブルゾン 1780 - ジーベックブルゾン 1780 - ジーベックブルゾン 1780 - ジーベック

しなやかにスタイリッシュ
土木・建築や運送など、秋冬のハードな現場に向けた綿100%厚手ツイル生地のベーシックなワークウェアにバイオウォッシュ加工を施して着慣れた風合いに仕上げ、しなやかでスタイリッシュな風格のワークウェアに。
洗い加工による風合いのよい綿100%素材
大きくてプリーツにも付いた胸ポケットはたっぷりの収納力。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
オリジナル金属ボタンとステッチには太番手の糸を使用。
右胸にループ付きマルチポケット(ストラップは付いていません)。
立体裁断の採用によって肩・腕の動きがスムーズです。
立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットの採用で作業性も大きくアップ。

混率(%)綿100種別ブルゾン素材ツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309092351780アイボリーS
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309092441780アイボリーM
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309092531780アイボリーL
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309092621780アイボリーLL
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309092781780アイボリー3L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309092871780アイボリー4L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309092961780アイボリー5L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093051780アイボリー6L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093141780モカS
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093231780モカM
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093321780モカL
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093481780モカLL
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093571780モカ3L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093661780モカ4L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093751780モカ5L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093841780モカ6L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309093931780ストーンブラックS
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309094021780ストーンブラックM
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309094181780ストーンブラックL
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309094271780ストーンブラックLL
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309094361780ストーンブラック3L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309094451780ストーンブラック4L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309094541780ストーンブラック5L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309094631780ストーンブラック6L
12,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする