曜日別特売

長袖シャツ 1784

長袖シャツ 1784 - ジーベック長袖シャツ 1784 - ジーベック長袖シャツ 1784 - ジーベック

しなやかにスタイリッシュ
土木・建築や運送など、秋冬のハードな現場に向けた綿100%厚手ツイル生地のベーシックなワークウェアにバイオウォッシュ加工を施して着慣れた風合いに仕上げ、しなやかでスタイリッシュな風格のワークウェアに。
洗い加工による風合いのよい綿100%素材
大きくてプリーツにも付いた胸ポケットはたっぷりの収納力。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
オリジナル金属ボタンとステッチには太番手の糸を使用。
右胸にループ付きマルチポケット(ストラップは付いていません)。

混率(%)綿100種別長袖シャツ素材ツイル材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5袖丈長袖内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309098921784アイボリーS
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099081784アイボリーM
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099171784アイボリーL
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099261784アイボリーLL
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099351784アイボリー3L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099441784アイボリー4L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099531784アイボリー5L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099781784モカS
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099871784モカM
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099961784モカL
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100051784モカLL
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100141784モカ3L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100231784モカ4L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100321784モカ5L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100571784ストーンブラックS
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100661784ストーンブラックM
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100751784ストーンブラックL
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100841784ストーンブラックLL
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309100931784ストーンブラック3L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309101021784ストーンブラック4L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309101181784ストーンブラック5L
9,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309099621784アイボリー6L
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
309100481784モカ6L
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
309101271784ストーンブラック6L
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする