曜日別特売

イケ綿ブルゾン 2070

イケ綿ブルゾン 2070 - ジーベックイケ綿ブルゾン 2070 - ジーベックイケ綿ブルゾン 2070 - ジーベックイケ綿ブルゾン 2070 - ジーベックイケ綿ブルゾン 2070 - ジーベック

脚長シルエットが人気
綿100%、丈夫でしなやかなウエポン生地を使用。
2タイプのブルゾンに、脚長シルエットのパンツが3タイプ。
組み合わせ自在の豊富なアイテムで鉄工所や溶接などの火熱を扱う現場をはじめ幅広い現場に対応しています。
丈夫でしなやかな綿100%の生地。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
オリジナルXEカットの採用で腕の上げ下げがスムーズ。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
右サイドポケット内部には便利なコインポケット付き。
左胸ポケットはファスナー付き。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
袖のヒジ部分にはアクションタック付きで動きがスムーズです。

混率(%)綿100種別ブルゾン素材ウエポン材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309101362070コンS
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309101452070コンM
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309101542070コンL
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309101632070コンLL
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309101722070コン3L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309101882070コン4L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309101972070コン5L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309102062070コン6L
10,000
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
309102152070シルバーグレーS
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309102242070シルバーグレーM
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309102332070シルバーグレーL
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309102422070シルバーグレーLL
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309102582070シルバーグレー3L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309102672070シルバーグレー4L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309102762070シルバーグレー5L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309102852070シルバーグレー6L
10,000
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
309102942070ブルーS
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103032070ブルーM
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103122070ブルーL
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103282070ブルーLL
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103372070ブルー3L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103462070ブルー4L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103552070ブルー5L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103642070ブルー6L
10,000
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
309103732070モスグリーンS
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103822070モスグリーンM
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309103982070モスグリーンL
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309104072070モスグリーンLL
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309104162070モスグリーン3L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309104252070モスグリーン4L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309104342070モスグリーン5L
11,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
309104432070モスグリーン6L
10,000
5,790
6,369(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする