曜日別特売

イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071

イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 - ジーベックイケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 - ジーベックイケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 - ジーベックイケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 - ジーベックイケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 - ジーベックイケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 - ジーベックイケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 - ジーベックイケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 - ジーベック

脚長シルエットが人気
綿100%、丈夫でしなやかなウエポン生地を使用。
2タイプのブルゾンに、脚長シルエットのパンツが3タイプ。
組み合わせ自在の豊富なアイテムで鉄工所や溶接などの火熱を扱う現場をはじめ幅広い現場に対応しています。
丈夫でしなやかな綿100%の生地。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
オリジナルXEカットの採用で腕の上げ下げがスムーズ。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
右サイドポケット内部には便利なコインポケット付き。
フラットフロント仕様の2071の胸ポケットはマジックテープ式
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
袖のヒジ部分にはアクションタック付きで動きがスムーズです。
前ボタンを隠す比翼仕立てのフラットフロント仕様。

混率(%)綿100種別長袖ブルゾン素材ウエポン材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309104522071コンS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309104682071コンM
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309104772071コンL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309104862071コンLL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309104952071コン3L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309105042071コン4L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309105132071コン5L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309105222071コン6L
10,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
309105382071シルバーグレーS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309105472071シルバーグレーM
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309105562071シルバーグレーL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309105652071シルバーグレーLL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309105742071シルバーグレー3L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309105832071シルバーグレー4L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309105922071シルバーグレー5L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309106082071シルバーグレー6L
10,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
309106172071ブルーS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309106262071ブルーM
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309106352071ブルーL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309106442071ブルーLL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309106532071ブルー3L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309106622071ブルー4L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309106782071ブルー5L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309106872071ブルー6L
10,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
309106962071モスグリーンS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309107052071モスグリーンM
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309107142071モスグリーンL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309107232071モスグリーンLL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309107322071モスグリーン3L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309107482071モスグリーン4L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309107572071モスグリーン5L
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309107662071モスグリーン6L
10,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする