曜日別特売

メンズパワーブルゾン 5400

メンズパワーブルゾン 5400 - ジーベックメンズパワーブルゾン 5400 - ジーベックメンズパワーブルゾン 5400 - ジーベックメンズパワーブルゾン 5400 - ジーベックメンズパワーブルゾン 5400 - ジーベック

汚れにもシワにも強いソフトな綿100%
しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。
油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。
防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。
両胸にフラップポケットが付いています。
内ポケットは便利なファスナー付き。
前タテでボタンを隠す比翼仕立て。

混率(%)綿100種別ブルゾン素材ウエポン材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309128575400グリーンS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309128665400グリーンM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309128755400グリーンL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309128845400グリーンLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309128935400グリーン3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129025400グリーン4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129185400グリーン5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129275400グリーン6L
13,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
309129365400モスグリーンS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129455400モスグリーンM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129545400モスグリーンL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129635400モスグリーンLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129725400モスグリーン3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129885400モスグリーン4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309129975400モスグリーン5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
309130065400モスグリーン6L
13,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
309127785400アイボリーS
13,000
取扱い終了
309127875400アイボリーM
13,000
取扱い終了
309127965400アイボリーL
13,000
取扱い終了
309128055400アイボリーLL
13,000
取扱い終了
309128145400アイボリー3L
13,000
取扱い終了
309128235400アイボリー4L
13,000
取扱い終了
309128325400アイボリー5L
13,000
取扱い終了
309128485400アイボリー6L
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする