曜日別特売

綿100%ジャンパー 7860

綿100%ジャンパー 7860 - ジーベック綿100%ジャンパー 7860 - ジーベック綿100%ジャンパー 7860 - ジーベック綿100%ジャンパー 7860 - ジーベック綿100%ジャンパー 7860 - ジーベック綿100%ジャンパー 7860 - ジーベック

頑固一徹、ロングセラー
綿100%生地の丈夫さを全面に押し出した伝統的ワークウェア。
前ボタンを隠す比翼仕立てに、フラップポケットには糸穴かがりのボタンを使用したフラットフロント仕様。
勤勉なる頑固さをも彷彿とさせ、根強い人気の超ロングセラーです。
丈夫でシワになりにくい素材。
右胸のフラップポケットは便利なマルチポケット。
左胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
前ボタンを隠す比翼仕立てでフラットフロントにしています。

混率(%)綿100種別ジャンパー素材ツイル材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309154657860グレーS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309154747860グレーM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309154837860グレーL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309154927860グレーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155087860グレー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155177860グレー4L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155267860グレー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155447860カーキS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155537860カーキM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155627860カーキL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155787860カーキLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155877860カーキ3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155967860カーキ4L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309156057860カーキ5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309156237860ブルーS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309156327860ブルーM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309156487860ブルーL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309156577860ブルーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309156667860ブルー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309156757860ブルー4L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309156847860ブルー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309155357860グレー6L
8,900
取扱い終了
309156147860カーキ6L
8,900
取扱い終了
309156937860ブルー6L
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする