女子事務服 3150

女子事務服 3150 - ジーベック女子事務服 3150 - ジーベック女子事務服 3150 - ジーベック

ロングセラーの理由は安心感
大きめに衿ととった開襟スタイルに、フロントは3つボタン。
色はもちろん、コン。誰もが「事務服」として思い描くことができるこのオールドファッションスタイルは、世代を超えてロングセラーを続けています。
美しい光沢、薄手でも丈夫な素材。

混率(%)ポリエステル65・レーヨン35素材ポプリン材質(ボタン)樹脂性別女性用内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309172333150コンS
9,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309172423150コンM
9,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309172583150コンL
9,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
309172673150コンLL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309172763150コン3L
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309172853150コン4L
9,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
309172943150コン5L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
309173123150ハナコンS
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309173283150ハナコンM
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309173373150ハナコンL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309173463150ハナコンLL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309173553150ハナコン3L
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
309173643150ハナコン4L
9,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309173733150ハナコン5L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
309173033150コン6L
8,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
309173823150ハナコン6L
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする