曜日別特売

半袖ポロシャツ 6030

半袖ポロシャツ 6030 - ジーベック半袖ポロシャツ 6030 - ジーベック半袖ポロシャツ 6030 - ジーベック半袖ポロシャツ 6030 - ジーベック半袖ポロシャツ 6030 - ジーベック半袖ポロシャツ 6030 - ジーベック半袖ポロシャツ 6030 - ジーベック半袖ポロシャツ 6030 - ジーベック
(1件のレビュー)

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか!
吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材を使用。
通気性に優れたメッシュ素材で汗を素早く乾燥させます。
汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。
快適な着心地とスッキリしたシルエットで機能性に優れた1着です。
肌側に優れたポリエステルを使用した素材で、通気性に優れ、汗をかいてもベタつかず吸汗した汗を速やかに乾燥させます。
衿のテープにジーベクネーム入りでスポーティに。
胸ポケット付き。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。

仕様胸ポケット付混率(%)ポリエステル100素材ハニカムメッシュ(裏使い)+吸汗速乾内容量1枚
全81種類を絞り込む
サイズ
81種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309197356030コンSS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309197446030コンS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309197536030コンM
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309197626030コンL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309197786030コンLL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309197876030コン3L
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309197966030コン4L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309198056030コン5L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309198146030コン6L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309198236030シルバーグレーSS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309198326030シルバーグレーS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309198486030シルバーグレーM
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309198576030シルバーグレーL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309198666030シルバーグレーLL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309198756030シルバーグレー3L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309198846030シルバーグレー4L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309198936030シルバーグレー5L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309199026030シルバーグレー6L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309199186030チャコールグレーSS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309199276030チャコールグレーS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309199366030チャコールグレーM
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309199456030チャコールグレーL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309199546030チャコールグレーLL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309199636030チャコールグレー3L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309199726030チャコールグレー4L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309199886030チャコールグレー5L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309199976030チャコールグレー6L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309200066030サックスSS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309200156030サックスS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309200246030サックスM
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309200336030サックスL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309200426030サックスLL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309200586030サックス3L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309200676030サックス4L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309200766030サックス5L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309200856030サックス6L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309200946030ロイヤルブルーSS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309201036030ロイヤルブルーS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309201126030ロイヤルブルーM
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309201286030ロイヤルブルーL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309201376030ロイヤルブルーLL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309201466030ロイヤルブルー3L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309201556030ロイヤルブルー4L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309201646030ロイヤルブルー5L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309201736030ロイヤルブルー6L
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
309201826030ミントグリーンSS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309201986030ミントグリーンS
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309202076030ミントグリーンM
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309202166030ミントグリーンL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
309202256030ミントグリーンLL
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30920085
2020-08-01
用途: 介護施設
医療・福祉・介護関連業

他社通販よりもサイズが小さいので、少し大きめをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする