軽防寒ブルゾン 162

軽防寒ブルゾン 162 - ジーベック軽防寒ブルゾン 162 - ジーベック軽防寒ブルゾン 162 - ジーベック軽防寒ブルゾン 162 - ジーベック軽防寒ブルゾン 162 - ジーベック軽防寒ブルゾン 162 - ジーベック軽防寒ブルゾン 162 - ジーベック軽防寒ブルゾン 162 - ジーベック

蓄熱素材+起毛トリコット使用で軽量ながら抜群の保温性能!スポーティタイプのNEWデザイン。
防寒性に優れ、軽量で動きやすいからアクティブワークに最適。
フラッシュファスナー&クロ反射フレーム
右胸圧着ファスナーと反射フレームがデザインアクセントとなり、格好良く安全対策。
蓄熱保温素材+起毛トリコット裏地
背当て部分は蓄熱保温素材を使用、体温を外に逃がさず衣服内に反射。保温性がUPします。身頃裏は起毛トリコットを使用し、軽くても暖かい仕様です。
ラグラン袖
衿メッシュ
逆玉口ポケット
袖裏タフタ
バインダーテープ(袖)
バインダーテープ(裾)
左側内ポケット
右胸ファスナーポケット

混率(%)ポリエステル100種別ブルゾン素材ポリエステルカルゼ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×23.5内容量1着
全54種類を絞り込む
サイズ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30921178162コンSS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921187162コンS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921196162コンM
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921205162コンL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921214162コンLL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921223162コン3L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921232162コン4L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921248162コン5L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921266162シロSS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921275162シロS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921284162シロM
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921293162シロL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921302162シロLL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921318162シロ3L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921327162シロ4L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921336162シロ5L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921354162ロイヤルブルーSS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921363162ロイヤルブルーS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921372162ロイヤルブルーM
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921388162ロイヤルブルーL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921397162ロイヤルブルーLL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921406162ロイヤルブルー3L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921415162ロイヤルブルー4L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921424162ロイヤルブルー5L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921442162レッドSS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921458162レッドS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921467162レッドM
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921476162レッドL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921485162レッドLL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921494162レッド3L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921503162レッド4L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921512162レッド5L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921537162イエローグリーンSS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921546162イエローグリーンS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921555162イエローグリーンM
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921564162イエローグリーンL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921573162イエローグリーンLL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921582162イエローグリーン3L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921598162イエローグリーン4L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921607162イエローグリーン5L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921625162クロSS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921634162クロS
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921643162クロM
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921652162クロL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921668162クロLL
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
30921677162クロ3L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921686162クロ4L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921695162クロ5L
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921257162コン6L
7,100
4,790
5,269(税込)
取扱停止中
30921345162シロ6L
7,100
4,790
5,269(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする