防寒ブルゾン 322

防寒ブルゾン 322 - ジーベック防寒ブルゾン 322 - ジーベック防寒ブルゾン 322 - ジーベック防寒ブルゾン 322 - ジーベック防寒ブルゾン 322 - ジーベック防寒ブルゾン 322 - ジーベック防寒ブルゾン 322 - ジーベック防寒ブルゾン 322 - ジーベック
(1件のレビュー)

細部に施されたディテールが保温性を持続させる。
衿、裾、袖口はリブ仕様で保温性UP。
両脇ポケット、右胸ポケットには金属ファスナーを使用し物が落ちにくい。
暖かさと男らしいカッコ良さを演出するボリューム感。胴裏には、嵩高中綿を使用し保温性とボリューム感。両脇ポケットにも中綿を入れたボリューム感UP。
高密度に織り上げたしなやかさと光沢感。

混率(%)ポリエステル100種別ブルゾン素材高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×13胸ポケット右(幅×深さ)(cm)11.5×20.5内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30921722322コンM
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921738322コンL
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921747322コンLL
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921756322コン3L
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921765322コン4L
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921774322コン5L
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921783322コン6L
11,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
30921808322アーミーグリーンM
11,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
30921826322アーミーグリーンLL
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921844322アーミーグリーン4L
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921853322アーミーグリーン5L
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921862322アーミーグリーン6L
11,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
30921887322クロM
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921896322クロL
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921905322クロLL
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921914322クロ3L
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921923322クロ4L
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921932322クロ5L
11,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30921948322クロ6L
11,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
30921713322コンS
11,900
取扱い終了
30921792322アーミーグリーンS
11,900
取扱い終了
30921817322アーミーグリーンL
11,900
取扱い終了
30921835322アーミーグリーン3L
11,900
取扱い終了
30921878322クロS
11,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30921887
2026-02-05
用途: 普段使い
農・林・水産業

ポケットが鬼ほどあります。
薄さの割に防寒はしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする