曜日別特売

エコ防水コート 571

エコ防水コート 571 - ジーベック

ムレにくく防水効果の高い防寒服。防水、透湿性能に優れ、衣服内は汗をかいてもムレずに快適。
透湿防水・防風性抜群のエコ素材。
大型フードアジャスター(ヘルメット対応・フード取り外し可能)
衿ボア付(着脱不可・フルジップアップ仕様
風雨や風の侵入を防ぐダブルフロント仕様
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
雨の侵入を防ぐ水切り仕様
便利な内ポケット
袖口マジックテープ調節可能
オリジナルデザインのボタン
水や冷気の侵入をガードする目貼りテープ

混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル60)、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別コートエコマーク認定認定素材(表)ツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5エコマーク認定番号3103075内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30922456571コンM
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30922465571コンL
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30922474571コンLL
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30922483571コン3L
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30922492571コン4L
27,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
30922508571コン5L
27,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
30922517571コン6L
26,000
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
30922535571グリーンM
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30922544571グリーンL
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30922553571グリーンLL
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30922562571グリーン3L
27,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30922578571グリーン4L
27,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
30922587571グリーン5L
27,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
30922447571コンS
24,600
取扱い終了
30922526571グリーンS
24,600
取扱い終了
30922596571グリーン6L
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする