曜日別特売

エコ防水ブルゾン 572

エコ防水ブルゾン 572 - ジーベック

ムレにくく防水効果の高い防寒服。防水、透湿性能に優れ、衣服内は汗をかいてもムレずに快適。
透湿防水・防風性抜群のエコ素材。
大型フードアジャスター(ヘルメット対応・フード取り外し可能)
衿ボア付(着脱不可・フルジップアップ仕様
風雨や風の侵入を防ぐダブルフロント仕様
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
雨の侵入を防ぐ水切り仕様
便利な内ポケット
袖口マジックテープ調節可能
オリジナルデザインのボタン
水や冷気の侵入をガードする目貼りテープ

混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル60)、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ブルゾンエコマーク認定認定素材(表)ツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5エコマーク認定番号3103075内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30922614572コンM
24,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30922623572コンL
24,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30922632572コンLL
24,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
30922648572コン3L
24,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30922657572コン4L
24,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30922666572コン5L
24,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30922693572グリーンM
24,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30922702572グリーンL
24,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30922718572グリーンLL
24,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30922727572グリーン3L
24,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30922736572グリーン4L
24,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30922745572グリーン5L
24,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30922675572コン6L
22,700
13,900
15,290(税込)
取扱停止中
30922754572グリーン6L
22,700
13,900
15,290(税込)
取扱停止中
30922605572コンS
21,400
取扱い終了
30922684572グリーンS
21,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする