ジーベック
リサイクリーンメチャカルパンツ 150
保温性に富んだ、リサイクル防寒です。環境に優しいエコ素材を使用した軽量防寒ウェア。保温力を高めています。
軽くて暖かなエコ素材。
混率(%)
(表)ポリエステル100(再生ポリエステル97)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
3103077
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30922763
150
コン
S
-
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922772
150
コン
M
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922788
150
コン
L
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922797
150
コン
LL
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922815
150
コン
4L
76
¥
13,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
30922824
150
コン
5L
76
¥
13,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
30922833
150
コン
6L
-
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
30922842
150
ブルーグレー
M
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922858
150
ブルーグレー
L
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922867
150
ブルーグレー
LL
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922876
150
ブルーグレー
3L
76
¥
13,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
30922885
150
ブルーグレー
4L
76
¥
13,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
30922894
150
ブルーグレー
5L
76
¥
13,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
30922912
150
モスグリーン
M
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922928
150
モスグリーン
L
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922937
150
モスグリーン
LL
76
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30922946
150
モスグリーン
3L
76
¥
13,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
30922955
150
モスグリーン
4L
76
¥
13,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
30922964
150
モスグリーン
5L
76
¥
13,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
30922903
150
ブルーグレー
6L
-
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
取扱停止中
30922973
150
モスグリーン
6L
-
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
取扱停止中
30922806
150
コン
3L
76
¥
13,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください