曜日別特売

リサイクリーンメチャカルブルゾン 152

リサイクリーンメチャカルブルゾン 152 - ジーベックリサイクリーンメチャカルブルゾン 152 - ジーベックリサイクリーンメチャカルブルゾン 152 - ジーベック

保温性に富んだ、リサイクル防寒です。環境に優しいエコ素材を使用した軽量防寒ウェア。保温力を高めています。
軽くて暖かなエコ素材。
ヘルメット対応(フード取り外し)
フード後ろマジックテープアジャスター
襟元ファスナーガード
右胸ファスナーポケット
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し&タバコ収納ポケット
特殊カッティングでスムーズな動き(XEカット)
内ポケット
袖口マジックテープ調節

混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル97)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100種別ブルゾンエコマーク認定認定素材(表)、(裏)タフタ材質(ボタン)樹脂(中側に金属)材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16×16.5エコマーク認定番号19 103 092内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30923208152コンM
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923217152コンL
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923226152コンLL
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923235152コン3L
19,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30923244152コン4L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923253152コン5L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923262152コン6L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923278152ブルーグレーM
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923287152ブルーグレーL
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923296152ブルーグレーLL
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923305152ブルーグレー3L
19,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30923314152ブルーグレー4L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923323152ブルーグレー5L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923332152ブルーグレー6L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923348152モスグリーンM
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923357152モスグリーンL
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923366152モスグリーンLL
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30923375152モスグリーン3L
19,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30923384152モスグリーン4L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923393152モスグリーン5L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923402152モスグリーン6L
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする