曜日別特売

PETボトルリサイクリーンブルゾン 992

PETボトルリサイクリーンブルゾン 992 - ジーベックPETボトルリサイクリーンブルゾン 992 - ジーベックPETボトルリサイクリーンブルゾン 992 - ジーベック

撥水・撥油に優れたエコ防寒です。
超撥水加工で、雨はもちろん、油汚れもはじいて寄せ付けません。
さらに、環境負荷を低減するエコ素材を使用しています。
油汚れもはじく撥水加工のエコ素材。
衿内に収納できるフード。
衿ボア脱着可能。
携帯電話収納ポケット。
小銭ポケットを内蔵したマルチポケット。
便利な内ポケット。
手の入れやすいハンドウォーマー。

混率(%)(表)ポリエステル50・綿50(再生ポリエステル100)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100種別ブルゾンエコマーク認定認定材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5エコマーク認定番号3103074内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30923908992コンM
20,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30923917992コンL
20,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
30923926992コンLL
20,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
30923935992コン3L
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923944992コン4L
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30923953992コン5L
20,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
30923962992コン6L
18,700
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
30923987992グリーンM
20,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30923996992グリーンL
20,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30924005992グリーンLL
20,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30924014992グリーン3L
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30924023992グリーン4L
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30924032992グリーン5L
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30924066992モスグリーンM
20,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30924075992モスグリーンL
20,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30924084992モスグリーンLL
20,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30924093992モスグリーン3L
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30924102992モスグリーン4L
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30924118992モスグリーン5L
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30924048992グリーン6L
18,700
10,900
11,990(税込)
取扱停止中
30924127992モスグリーン6L
18,700
10,900
11,990(税込)
取扱停止中
30923892992コンS
17,500
取扱い終了
30923978992グリーンS
17,500
取扱い終了
30924057992モスグリーンS
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする