曜日別特売

防水ブルゾン 592

防水ブルゾン 592 - ジーベック

激しい雨も通さない優れた防水性能。
透湿防水防風木のうで、強風や雨の浸入をシャットアウト。
裏地には保温効果を高める立体キルティングを採用しました。
ムレにくく、高い防水・防風性が特長。
大型フードアジャスター(ヘルメット対応・フード取り外し可能)
衿フリース付
風や雨の侵入を防ぐダブルフロント使用
左袖ペン差し
風や雨の侵入を防ぐ水きり仕様
便利な内ポケット
袖口はマジックテープで調節可能
動きやすい袖ラグラン袖仕様
オリジナル刻印ボタン
視認性を高める反射ネーム

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)タッサー、(裏)タフタ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30925012592コンS
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925028592コンM
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925037592コンL
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925046592コンLL
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925055592コン3L
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925064592コン4L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30925073592コン5L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30925082592コン6L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30925098592オレンジS
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925107592オレンジM
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925116592オレンジL
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925125592オレンジLL
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925134592オレンジ3L
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925143592オレンジ4L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30925152592オレンジ5L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30925168592オレンジ6L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30925177592クロS
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925186592クロM
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925195592クロL
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925204592クロLL
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925213592クロ3L
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30925222592クロ4L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30925238592クロ5L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30925247592クロ6L
20,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする