曜日別特売

防水パンツ 580

防水パンツ 580 - ジーベック防水パンツ 580 - ジーベック

透湿・防水防風の実力派。雨や雪、風の侵入を防ぎ、保温性ともに高パフォーマンスを実現しました。
透湿防水防風性に加え保温性も抜群な高機能素材。
ウエストゴムシャーリング
フラップポケット。
裾サイドファスナー水かき付き(長靴もラクに履ける)。
スルーポケット付。
裾アジャスター付き。
裏地アルミ箔プリント(ひざ上)
ひざ反射テープ。
放電テープ付き。静電気が溜まりにくい。(股中央、裾内側)
両サイドファスナー付きポケット。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別パンツ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30925256580コンM76
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30925265580コンL76
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30925274580コンLL76
16,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
30925283580コン3L76
16,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
30925292580コン4L76
16,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
30925308580コン5L76
16,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
30925317580コン6L-
14,400
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
30925326580チャコールグレーM76
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30925335580チャコールグレーL76
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30925344580チャコールグレーLL76
16,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30925353580チャコールグレー3L76
16,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30925362580チャコールグレー4L76
16,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
30925378580チャコールグレー5L76
16,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
30925387580チャコールグレー6L-
14,400
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
30925396580オレンジM76
16,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
30925405580オレンジL76
16,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
30925414580オレンジLL76
16,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
30925423580オレンジ3L76
16,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30925432580オレンジ4L76
16,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
30925448580オレンジ5L76
16,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
30925457580オレンジ6L-
14,400
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする