曜日別特売

防水パンツ 600

防水パンツ 600 - ジーベック

雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。
PVCコーティングで抜群の防水性能
目貼りテープ(内股は未使用)
脇ゴム
右脇スルーポケット オーバーパンツを着用したまま、インナーパンツのポケットの使用が可能です。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別パンツ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30925895600コンM76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925904600コンL76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925913600コンLL76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925922600コン3L76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925938600コン4L76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925947600コン5L76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925974600クロM76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925983600クロL76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925992600クロLL76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30926008600クロ3L76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30926017600クロ4L76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30926026600クロ5L76
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30925956600コン6L-
9,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
30926035600クロ6L-
9,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
30925886600コンS-
8,500
取扱い終了
30925965600クロS-
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする