曜日別特売

防水コート 601

防水コート 601 - ジーベック

雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。
PVCコーティングで抜群の防水性能
アウトフード+インフードのダブルフード付き。
アウトフードはアジャスター付き(ヘルメット対応)。
フード取り外し可能(アウトフードのみ)。
防風効果のある前立て付き。
通気性の良い衿メッシュ。
両脇逆玉ポケットで水入防止。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。
マジックテープの袖口アジャスター。
目貼りテープ。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別コート素材(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ材質(ファスナー)樹脂内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30926062601コンL
17,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
30926078601コンLL
17,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
30926087601コン3L
17,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
30926096601コン4L
17,000
9,788
10,767(税込)
3日以内出荷
30926105601コン5L
17,000
9,788
10,767(税込)
3日以内出荷
30926132601クロM
17,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
30926148601クロL
17,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
30926157601クロLL
17,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
30926166601クロ3L
17,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
30926175601クロ4L
17,000
9,788
10,767(税込)
3日以内出荷
30926184601クロ5L
17,000
9,788
10,767(税込)
3日以内出荷
30926114601コン6L
13,500
7,990
8,789(税込)
取扱停止中
30926193601クロ6L
13,500
7,990
8,789(税込)
取扱停止中
30926044601コンS
12,000
取扱い終了
30926053601コンM
17,000
取扱い終了
30926123601クロS
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする