曜日別特売

防水ブルゾン 602

防水ブルゾン 602 - ジーベック

雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。
PVCコーティングで抜群の防水性能
通気性の良い衿メッシュ。
インフード。
下前立て水切仕様。
両脇逆玉ポケットで水入防止。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。
袖口シャーリング。
目貼りテープ。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ材質(ファスナー)樹脂内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30926218602コンM
15,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
30926227602コンL
15,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
30926236602コンLL
15,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
30926245602コン3L
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
30926254602コン4L
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30926263602コン5L
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30926272602コン6L
15,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
30926297602クロM
15,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
30926306602クロL
15,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
30926315602クロLL
15,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
30926324602クロ3L
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
30926333602クロ4L
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30926342602クロ5L
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30926358602クロ6L
15,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
30926202602コンS
15,300
取扱い終了
30926288602クロS
15,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする