曜日別特売

防水3コート 531

防水3コート 531 - ジーベック

雨や水の浸入を防ぎ、汗をかいても蒸れない防寒ウェアです。高透湿素材が雨や水の浸透をしっかりガード。ムレによる不快な冷えを防ぎ、快適性を確保します。軽くてムレにくい防水素材。
フード取り外し。
胸ポケットファスナー。
左袖ペン差し。
便利な内ポケット。
脇ポケットファスナー。
袖はマジックテープで調節可能。
水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ。

混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100種別コート素材(表)タッサー、(裏)ワッフルライナー材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×19内容量1着
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30926568531コンM
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926577531コンL
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926586531コンLL
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926595531コン3L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926604531コン4L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926613531コン5L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926622531グリーンM
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926638531グリーンL
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926647531グリーンLL
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926656531グリーン3L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926665531グリーン4L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926674531グリーン5L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926683531オレンジM
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926692531オレンジL
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926708531オレンジLL
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926717531オレンジ3L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926726531オレンジ4L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926735531オレンジ5L
33,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30926552531コンS
33,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする