曜日別特売

SPEXブルゾン 755

SPEXブルゾン 755 - ジーベックSPEXブルゾン 755 - ジーベックSPEXブルゾン 755 - ジーベックSPEXブルゾン 755 - ジーベック

静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
フード取り外し可能。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。

混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)ナイロンタッサー材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17.5内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30928354755コンM
21,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30928363755コンL
21,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30928372755コンLL
21,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30928388755コン3L
21,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
30928397755コン4L
21,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928406755コン5L
21,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928433755グリーンM
21,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30928442755グリーンL
21,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30928458755グリーンLL
21,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30928467755グリーン3L
21,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
30928476755グリーン4L
21,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928485755グリーン5L
21,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928415755コン6L
19,700
12,900
14,190(税込)
取扱停止中
30928494755グリーン6L
19,700
12,900
14,190(税込)
取扱停止中
30928345755コンS
18,700
取扱い終了
30928424755グリーンS
18,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする