曜日別特売

SPEXコート 756

SPEXコート 756 - ジーベックSPEXコート 756 - ジーベックSPEXコート 756 - ジーベックSPEXコート 756 - ジーベックSPEXコート 756 - ジーベックSPEXコート 756 - ジーベック

静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
フード取り外し可能。
右胸ポケットファスナー。
便利な内ポケット。
ウエストはアジャスターで調節可。

混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100種別コート素材(表)ナイロンタッサー材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×20内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30928512756コンM
25,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928537756コンLL
25,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928546756コン3L
25,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30928555756コン4L
25,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30928564756コン5L
25,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30928573756コン6L
25,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30928598756グリーンM
25,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928607756グリーンL
25,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928616756グリーンLL
25,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
30928625756グリーン3L
25,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
30928634756グリーン4L
25,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30928643756グリーン5L
25,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30928652756グリーン6L
25,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
30928528756コンL
25,500
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
30928503756コンS
25,500
取扱い終了
30928582756グリーンS
25,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする