ジーベック
SPEXパンツ 757
静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
シャーリングがウエストにフィット。
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100
種別
パンツ
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30928686
757
コン
L
76
¥
15,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30928704
757
コン
3L
76
¥
15,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30928713
757
コン
4L
76
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30928722
757
コン
5L
76
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30928738
757
コン
6L
-
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
30928756
757
グリーン
M
76
¥
15,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30928765
757
グリーン
L
76
¥
15,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30928774
757
グリーン
LL
76
¥
15,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30928783
757
グリーン
3L
76
¥
15,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30928792
757
グリーン
4L
76
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30928808
757
グリーン
5L
76
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30928677
757
コン
M
76
¥
15,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
30928695
757
コン
LL
76
¥
15,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
30928817
757
グリーン
6L
-
¥
13,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
取扱停止中
30928668
757
コン
S
-
¥
12,800
取扱い終了
30928747
757
グリーン
S
-
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください