曜日別特売

アルミジャンパー 872

アルミジャンパー 872 - ジーベックアルミジャンパー 872 - ジーベックアルミジャンパー 872 - ジーベックアルミジャンパー 872 - ジーベックアルミジャンパー 872 - ジーベックアルミジャンパー 872 - ジーベックアルミジャンパー 872 - ジーベック

優れた耐久性と保温力を発揮します。摩擦に強いナイロン地を用い、アルミキルトで暖かさを確保しました。ワッシャー加工ならではのシワ感が心地いい、定番防寒服です。
柔らかな風合いの防寒素材。
総詰めボア使用で保温性抜群
便利な内ポケット。
オペロン入りジャージ。
袖ペン差し付き。

混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ジャンパー素材(表)ワッシャー加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30929797872コンM
22,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
30929833872コン4L
22,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
30929876872グリーンM
22,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
30929885872グリーンL
22,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
30929894872グリーンLL
22,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
30929788872コンS
17,400
取扱い終了
30929806872コンL
22,200
取扱い終了
30929815872コンLL
22,200
取扱い終了
30929824872コン3L
22,200
取扱い終了
30929842872コン5L
22,200
取扱い終了
30929858872コン6L
19,800
取扱い終了
30929867872グリーンS
17,400
取扱い終了
30929903872グリーン3L
22,200
取扱い終了
返品不可
30929912872グリーン4L
22,200
取扱い終了
返品不可
30929928872グリーン5L
22,200
取扱い終了
返品不可
30929937872グリーン6L
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする