曜日別特売

防寒ジャンパー 289

防寒ジャンパー 289 - ジーベック防寒ジャンパー 289 - ジーベック

裏ボアが暖かい防寒服です。首周りには大型のボア衿を、裏地には良質のボアを使用して、保温性を確保しました。
裏地には肌触りが良く暖かなアクリルボアを採用。
衿ボアは着脱可能。

コン混率(%)(表)ナイロン100、(裏)アクリル100種別ジャンパー素材(裏)アクリルボア色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30932012289M
16,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30932028289L
16,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30932037289LL
16,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
309320462893L
16,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
309320552894L
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
309320642895L
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
309320732896L
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
30932003289S
16,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする